Erikoishylsy, VARIFIX 1/2"
VARIFIX 1/2" erikoishylsyavain, 17 mm
1/2 VARIFIX KISKOHYLSY 17MM
Tuotenro 071213717
EAN 4050642733435
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kärki:
- Kuusio, metrikoko
- Malli:
- Pitkä
- Vääntiö: Neliö, DIN 3121, käyttö räikkä- tai neliövääntiön kanssa
- Kuusiohylsyavaimen muodon ansiosta ankkurit/ tulpat on helppo kiinnittää kiskon sisällä
- Kiinnikkeitä ei tarvita
- VARIFIX® Systemfix, VARIFIX® Rapidfix tai VARIFIX® Standardfix voidaan siirtää C-kiskoa pitkin
Tiedot(X)
![]() | |
Kärjen/pään koko | 17 mm |
Kannan/vääntiön malli | Neliökolo |
AV/ Leukojen väli | 17 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 83 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 25 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2) | 25 mm |
Pinta/pinnoite | Kromattu |