Eristetty T-väännin, 1/2″ 1 000 V
VDE-T-kahvaväännin, DIN 7436, 1/2 tuumaa
ERISTETTY T-VÄÄNNIN 1/2 VDE 1000V
Tuotenro 5767012300
EAN 4056807000053
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kiristäminen ja vapauttaminen neliövääntiössä olevan kuulan lukitusruuvin avulla
- Varmista oikeanlainen kiinnitys käyttämällä vaineristettyjä 1/2" VDE-kuusiokolohylsyjä
Eristetty kestämään 1 000 V:n (AC) ja 1 500 V:n (DC) jännitteet. Noudata vaadittuja turvallisuusohjeita
Seuraavan standardin mukainen: IEC 900
Tiedot(X)
Kärjen/pään koko | 1/2 |
Materiaali, kahva | Polyvinyylikloridi |
Pinta/pinnoite | VDE, eristetty |
Materiaali | Kromi-vanadiumteräs |
Standardit | EN 60900, DIN 7436 |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 200 mm |
Kahvan leveys (L2) | 165 mm |
Kannan korkeus (B1) | 15 mm |
Kannan/pään leveys (A) | 20 mm |
Kahvan halkaisija (D) | 20 mm |