Eristetty VDE-jakoavain, säädettävä
Säädettävä VDE-jakoavain
ERISTETTY JAKOAVAIN 250MM VDE 1000V
Tuotenro 5756009250
EAN 4056807031347
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Jännitteisille osille, joiden käyttöjännite on enintään 1 000 V (AC) tai 1 500 V (DC) edellyttäen, että määrättyjä turvallisuusohjeita noudatetaan
Tiedot(X)
Pinta/pinnoite | VDE, eristetty |
AV/ Leukojen väli (A) | 30 mm |
Avainpään ulkomitta (B) | 68,7 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 250 mm |
Materiaali | Kromi-vanadiumteräs |
Standardit | EN 60900, IEC 60900:2004 |