Eristetty VDE-kiintoavain, suora malli, metriset koot
VDE-kiintoavain, 1K, eristetty
ERISTETTY KIINTOAVAIN 12MM VDE 1000V
Tuotenro 0715002412
EAN 4065746395434
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Jännitteisille osille, joiden käyttöjännite on enintään 1 000 V (AC) tai 1 500 V (DC) edellyttäen, että määrättyjä turvallisuusohjeita noudatetaan
Tiedot(X)
![]() | |
Pinta/pinnoite | VDE, eristetty |
AV/ Leukojen väli (A) | 12 mm |
Avainpään ulkomitta (B) | 29,5 mm |
Kahvan halkaisija (C) | 19,9 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 124 mm |
Kahvan pituus (L2) | 75 mm |
Materiaali | Kromi-vanadiumteräs |
Standardit | EN 60900, DIN 7446 |