Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Eristetty VDE-kiintoavain, suora malli, metriset koot

VDE-kiintoavain, 1K, eristetty
ERISTETTY KIINTOAVAIN 15MM VDE 1000V

Tuotenro 0715002415

EAN 4065746395465

-
Eristetty VDE-kiintoavain, suora malli, metriset koot

Tuotenro 0715002415

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Eristetty kiintoavain jännitteisten osien käsittelyyn
Huomautus

Jännitteisille osille, joiden käyttöjännite on enintään 1 000 V (AC) tai 1 500 V (DC) edellyttäen, että määrättyjä turvallisuusohjeita noudatetaan

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pinta/pinnoite

VDE, eristetty

AV/ Leukojen väli (A)

15 mm

Avainpään ulkomitta (B)

42 mm

Kahvan halkaisija (C)

25,4 mm

Pituus (kokonaispituus) (L1)

171 mm

Kahvan pituus (L2)

110 mm

Materiaali

Kromi-vanadiumteräs

Standardit

EN 60900, DIN 7446

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot