Eristetty VDE-rengasavain, metriset koot
VDE-rengasvain, taivutettu keskiosa, EN 60900
ERISTETTY RENGASAVAIN 10MM VDE 1000V
Tuotenro 0715002310
EAN 4045989870950
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kestävä VDE-rengasavain
- Jännitteisille osille, joiden käyttöjännite on enintään 1 000 V (AC) tai 1 500 V (DC) edellyttäen, että määrättyjä turvallisuusohjeita noudatetaan
- Toimivaksi todettua kromi-vanadiumterästä
- Kaareva muoto mahdollistaa myös ahtaissa paikoissa olevien ruuviliitosten saavuttamisen
- Kaksivärinen pinnoitettu kahva takaa optimaalisen eristyksen ja turvallisen pidon
Jännitteisille osille, joiden käyttöjännite on enintään 1 000 V (AC) tai 1 500 V (DC) edellyttäen, että määrättyjä turvallisuusohjeita noudatetaan
Tiedot(X)
![]() | |
AV/ Leukojen väli (A) | 10 mm |
Lenkin/renkaan ulkohalkaisija (B) | 21 mm |
Kahvan halkaisija (C) | 18,1 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 174 mm |
Kahvan pituus (L2) | 109 mm |
Pinta/pinnoite | VDE, eristetty |
Materiaali | Kromi-vanadiumteräs |
Standardit | EN 60900, DIN 7447 |
Korkeus (H) | 19,1 mm |