Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Eristetty VDE-rengasavain, metriset koot

VDE-rengasvain, taivutettu keskiosa, EN 60900
ERISTETTY RENGASAVAIN 14MM VDE 1000V

Tuotenro 0715002314

EAN 4045989867585

-
Eristetty VDE-rengasavain, metriset koot

Tuotenro 0715002314
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
Sopii erityisesti sähkö- ja hybridiautoille

Kestävä VDE-rengasavain


  • Jännitteisille osille, joiden käyttöjännite on enintään 1 000 V (AC) tai 1 500 V (DC) edellyttäen, että määrättyjä turvallisuusohjeita noudatetaan

  • Toimivaksi todettua kromi-vanadiumterästä

  • Kaareva muoto mahdollistaa myös ahtaissa paikoissa olevien ruuviliitosten saavuttamisen

  • Kaksivärinen pinnoitettu kahva takaa optimaalisen eristyksen ja turvallisen pidon
Huomautus

Jännitteisille osille, joiden käyttöjännite on enintään 1 000 V (AC) tai 1 500 V (DC) edellyttäen, että määrättyjä turvallisuusohjeita noudatetaan


Tuotetiedot

Tiedot(X)

AV/ Leukojen väli (A)

14 mm

Lenkin/renkaan ulkohalkaisija (B)

23,5 mm

Kahvan halkaisija (C)

22,9 mm

Pituus (kokonaispituus) (L1)

205 mm

Kahvan pituus (L2)

126 mm

Pinta/pinnoite

VDE, eristetty

Materiaali

Kromi-vanadiumteräs

Standardit

EN 60900, DIN 7447

Korkeus (H)

20,8 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot