Eristetty VDE-ruuvimeisseli, PH, 3K-kahva, kapea
VDE-ruuvimeisseli, ristipää PH, 3K-kahva, kapea
ERIST. 3K RUUVIMEISSELI KAPEA PH2X100MM
Tuotenro 06136152
EAN 4046777454635
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kaikki ruuvimeisselit on testattu yksittäin standardin IEC 60900 mukaisesti
- Sähköasentajan ruuvimeisseli käteen hyvin istuvalla 3-komponenttikahvalla
- Jopa 50 % ohuemman eristysosan ansiosta työkalulla pääsee käsiksi hankalimpiinkin ruuveihin turvallisuudesta tinkimättä
- Erittäin pitkä, 30 % ohuempi kahva
- Lipeämätön
- Reikä työkalun ripustusta tai vivun pujottamista varten
- Vääntiön tyypin symboli ja koko kahvan päässä
Tiedot(X)
Ohennettu ja pidennetty kahva on suunniteltu erityisesti sähköasentajien tarpeisiin. Se soveltuu tarkkuutta ja keskisuurta kiristysvoimaa vaativiin sähköasennustöihin.
Kärjen/pään koko | PH1, PH2 |
Pituus: Varsi/terä (A) | 100 mm |
Kahvan pituus (B) | 115 mm |
Kahvan leveys (C) | 27 mm |