Eristetty VDE-ruuvimeisseli, TX
VDE-ruuvimeisseli, TX PB
ERISTETTY RUUVIMEISSELI TX15
Tuotenro 061362315
EAN 4052712540332
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Varsi: mustattu, eristetty
- Kärki: TX-uraan, Black Point
- Vääntiön tyypin symboli ja -koko kahvan päässä helpottaa tunnistamista
Tiedot(X)
![]() | |
Kärjen/pään koko | TX15 |
Pituus: Varsi/terä (A) | 100 mm |
Kahvan pituus (B ) | 96 mm |
Kahvan leveys (C) | 31 mm |
Standardit | IEC 60900:2018 |