Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Eristetty VDE-ruuvimeisseli, TX

VDE-ruuvimeisseli, TX PB
ERISTETTY RUUVIMEISSELI TX9

Tuotenro 061362309

EAN 4052712539299

-
Eristetty VDE-ruuvimeisseli, TX

Tuotenro 061362309
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
Jännitteisille osille, enintään 1 000 V (AC) ja enintään 1 500 V (DC)
  • Varsi: mustattu, eristetty

  • Kärki: TX-uraan, Black Point

  • Vääntiön tyypin symboli ja -koko kahvan päässä helpottaa tunnistamista
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kärjen/pään koko

TX9

Pituus: Varsi/terä (A)

100 mm

Kahvan pituus (B )

83 mm

Kahvan leveys (C)

27 mm

Standardit

IEC 60900:2018

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot