Eristetty VDE-ruuvimeisseli, plus/miinus (PZ) EN 60900:20012 -mukainen
VDE-ruuvimeisseli plus/miinus PZ
ERIST. RUUVIMEISSELI PZ2 JA SUORAURA
ZEBRA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Yhdistetyn profiilin edut:
Vähentää lipeämistä ja takaa suuremman väännön
Varsi: Mustattu, eristetty
Kärki: Yhdistelmäprofiili, PZ/suoraura
Standardi: IEC 60900:2012
Tiedot(X)
Kytkentäkaapit ja virranjakajan rasiat, virrankatkaisimet, riviliittimet ja releet
Kärjen/pään koko | PZ2 + suoraura |
Pituus: Varsi, kara, terä (A) | 100 mm |
Kahvan pituus (B) | 106 mm |
Kahvan leveys (C) | 35 mm |