Eristetty VDE-ruuvimeisseli, suoraura
VDE-ruuvimeisseli, suoraura, 3K-kahva erit.kapea
ERIST. 3K RUUVIMEISSELI KAPEA 3,5X0,6MM
Tuotenro 0613615035
EAN 4046777454598
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kaikki ruuvimeisselit on testattu yksittäin standardin IEC 60900 mukaisesti
- Sähköasentajan ruuvimeisseli käteen hyvin istuvalla 3-komponenttikahvalla
- Jopa 50 % ohuemman eristysosan ansiosta työkalulla pääsee käsiksi hankalimpiinkin ruuveihin turvallisuudesta tinkimättä
- Erittäin pitkä kahva, 30 % ohuempi
- Lipeämätön
- Reikä työkalun ripustusta tai vivun pujottamista varten
- Vääntiön tyypin symboli ja koko kahvan päässä
Tiedot(X)
Sähköasentajan tarpeita erinomaisesti vastaava ohuempi ja pidempi kahva sopii tarkkuutta ja keskitason voimaa vaativaan työhön sähköasennuksissa.
Kärjen/pään koko | Suoraura |
Kärjen/terän paksuus x kärjen/terän leveys | 0,6 x 3,5 mm |
Pituus: Varsi/terä (A) | 100 mm |
Kahvan pituus (B) | 105 mm |
Kahvan leveys (C) | 25 mm |