Eristetty hienomekaanikon VDE-ruuvimeisseli, PH-ristiura jännitteisille osille, enintään 1 000 V (AC) ja 1 500 V (DC)
Hienomekaanikon VDE-ruuvimeisseli, PH
ERIST.HIENOMEK.MEISSELI PH0X60MM
Tuotenro 06134870
EAN 4045727083093
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Vesitestattu 10 kV:n koejännitteellä
- Tunnistusmerkintä valmistusvuodella
- Kylmähauraustesti -40 °C lämpötilassa (merkintä C)
- Varsi: pyöreä varsi, eristetty, mustattu
- Kärki: ISO 8764-PH
EN 60900, IEC 60900
Tiedot(X)
![]() | |
Kärjen/pään koko | PH0 |
Pituus: Varsi/terä | 60 mm |
Kahvan pituus / kahvan leveys | 100 / 20 mm |