Eristetty hienomekaanikon VDE-ruuvimeisseli, suoraura
Hienomekaanikon VDE-ruuvimeisseli, suoraura
ERIST.HIENOMEK.MEISSELI 0,4X2,0X60MM
Tuotenro 0613486020
EAN 4045727082881
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Vesitestattu 10 kV:n koejännitteellä
- Tunnistusmerkintä valmistusvuodella
- Kylmäiskutesti -40 °C lämpötilassa (merkintä C)
- Varsi: pyöreä varsi, eristetty, mustattu
- Kärki: DIN 5264-A, ISO 2380
EN 60900, IEC 60900
Tiedot(X)
![]() | |
Kärjen/pään koko | Suoraura |
Kärjen/terän paksuus x kärjen/terän leveys | 0,4 x 2 mm |
Pituus: Varsi/terä | 60 mm |
Kahvan pituus / kahvan leveys | 100 / 20 mm |
Pituus tuumina: Varsi/ terä | 2-3/8 in |
Muu standardinumero | IEC 60900:2004 |