Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Eristetty hienomekaanikon VDE-ruuvimeisseli, suoraura

Hienomekaanikon VDE-ruuvimeisseli, suoraura
ERIST.HIENOMEK.MEISSELI 0,4X2,5X75MM

Tuotenro 0613486025

EAN 4045727082898

-
Eristetty hienomekaanikon VDE-ruuvimeisseli, suoraura

Tuotenro 0613486025
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
Jännitteisille osille, enintään 1 000 V (AC) ja enintään 1 500 V (DC)
  • Vesitestattu 10 kV:n koejännitteellä

  • Tunnistusmerkintä valmistusvuodella

  • Kylmäiskutesti -40 °C lämpötilassa (merkintä C)

  • Varsi: pyöreä varsi, eristetty, mustattu

  • Kärki: DIN 5264-A, ISO 2380

EN 60900, IEC 60900

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kärjen/pään koko

Suoraura

Kärjen/terän paksuus x kärjen/terän leveys

0,4 x 2,5 mm

Pituus: Varsi/terä

75 mm

Kahvan pituus / kahvan leveys

100 / 20 mm

Pituus tuumina: Varsi/ terä

3 in

Muu standardinumero

IEC 60900:2004

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot