Eristetty kaapelileikkuri/sähköasennuspihdit VDE, IEC 60900
Sähköasennuspihdit, VDE
ERISTETTY KAAPELILEIKKURI ZEBRA 170MM
Tuotenro 071401 588
EAN 4050641883841
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Jännitteisille osille edellyttäen, että määrättyjä turvallisuusohjeita noudatetaan
Enintään 1 000 V (AC), enintään 1 500 V (DC)
3 in 1 -työkalu
- Käytännöllinen käsitellä, ei työkalun vaihtoa
- Sivuleikkuritoiminto
- Kuorinta ergonomisella vetoliikkeellä
Ergonominen kahva takaa turvallisen toiminnan
Luistamaton 2K-kahva leveällä VDE-kauluksella.
Induktiivisesti karkaistut tarkat leikkaavat reunat
Hiottu ja kromattu pinta
Limittäinen nivel
Tiedot(X)
Pyöreille kaapeleille ja märkätilojen kaapeleille, ∅ 8–12 mm, esim. NYM 3 x 1,5 mm² – 5 x 2,5 mm².
Kaapeleille, jotka lähtevät kytkentärasiasta, seinärasiasta, kytkentärasiasta, kytkinrasiasta, ohjauskaapeista tai yksinkertaisesti irrallisisille kaapeleille. Voidaan käyttää sähköasennuksiin, lämmitys- ja ilmanvaihtorakentamiseen, laitosrakentamiseen, messurakentamiseen, keittiön rakentamiseen ym. vastaaviin töihin.
Pituus (kokonaispituus) | 170 mm |
Johtimen poikkileikkaus vähint./enint. | 1,5-2,5 mm² |
Materiaali | Teräs, erikoiskarkaistu |
Pinta/pinnoite | Kromattu |
EN-standardi | 60900 |
Materiaali, kahva | Muovi, 2-komponenttinen |