Eristetty lyhyt vaihtokärkimeisseli 3-os
Eristetty vaihtokärkimeisseli lyhyt 3-os
ERISTETTY LYHYT VAIHTOKÄRKIMEISSELI 3-OS
Tuotenro 0613623333
EAN 4010995412302
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
WIHA VDE-hyväksytty pikkuruuvimeisseli Stubby on erinomainen valinta sähköasentajille, jotka tarvitsevat kompaktin ja kätevän työkalun ahtaisiin tiloihin. Sen lyhyt 10,5 cm koko ja jännitesuojatut 6mm vaihtokärjet tekevät ruuvaamisesta vaivatonta ja turvallista kytkentäkaapeissa. Tämä ainutlaatuinen vaihtokärkimeisseli tarjoaa käyttäjälleen optimaalisen käyttömukavuuden ja tehokkuuden työskentelyssä.
- Vde-hyväksytty lyhyt meisseli.
- Jännitesuojatut 6mm varrella vaihtokärjet.
- Sarjassa SL/PZ2, PH2 ja 0,6x3,5mm vaihtokärjet + kahva.
Tiedot(X)
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 3 KPL |