Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Eristetty vääntökärki 6 mm PH

Eristetty vääntökärki PH, 6mm VDE Slim Vario
ERISTETTY VÄÄNTÖKÄRKI 6MM PH2X75MM

Tuotenro 575334584

EAN 4099618328435

-
Eristetty vääntökärki 6 mm PH

Tuotenro 575334584

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

SpeedE®- ja slimVario®-kahvojen kanssa voit ruuvata syvällä olevat ruuvit nopeasti ja helposti. Lisäksi voit turvallisesti työskennellä jännitteisten osien parissa 1 000 V AC saakka.

VDE Slim Vario (6005030503) -vääntökärki on täydellinen valinta syvällä olevien ruuvien ruuvaamiseen speedE®- tai slimVario®-kahvojen ja slimBit-kärkien kanssa. Sen suunnittelu mahdollistaa turvallisen työskentelyn jännitteisten osien kanssa aina 1 000 V AC saakka. Testattu standardin IEC 60900 mukaan, tämä 6 mm ohutkärki on yhteensopiva speedE®, slimVario®- ja TorqueVario®-S electric -työkalujen kanssa, tarjoten turvallisen ja tehokkaan työskentelykokemuksen. Turvallinen ja kätevä valinta sähköalan ammattilaisille!



  • Syvällä olevien ruuvien ruuvaukseen yhdessä speedE®- tai slimVario®-kahvojen ja slimBit-kärkien kanssa

  • Jännitteisten osien alueella tehtäviin töihin 1 000 V AC saakka

  • 6 mm slimBit-ohutkärkiä saa käyttää vain speedE®-, slimVario®- tai TorqueVario®-S electric -työkaluissa

  • Testattu standardin IEC 60900 mukaan.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kärjen/pään koko

PH2

Vääntiö, kiinnitys

6 mm

Kannan/vääntiön malli

Kuusio

Pituus (kokonaispituus)

75 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot