Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Eristetty vääntökärki 6mm TX

Kärki TX VDE Slim Vario
ERISTETTY VÄÄNTÖKÄRKI 6MM TX 10

Tuotenro 5737000003

EAN 4099618328237

-
Eristetty vääntökärki 6mm TX

Tuotenro 5737000003

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

SpeedE®- ja slimVario®-kahvojen kanssa käytettävä slimBit-kärki mahdollistaa syvällä olevien ruuvien helpon ruuvaamisen. Tuote soveltuu myös jännitteisten osien työskentelyyn turvallisesti 1 000 V AC asti.

Kärki TX VDE Slim Vario (6005030621) on ideaalinen valinta syvällä olevien ruuvien ruuvaamiseen speedE®- tai slimVario®-kahvojen ja slimBit-kärkien kanssa. Suunniteltu erityisesti jännitteisten osien alueella tehtäviin töihin 1 000 V AC saakka, tämä työkalu tarjoaa turvallisen ja luotettavan suorituskyvyn. Testattu standardin IEC 60900 mukaisesti, voit luottaa siihen, että Kärki TX VDE Slim Vario tekee työskentelystäsi helpompaa ja turvallisempaa.



  • Syvällä olevien ruuvien ruuvaukseen yhdessä speedE®- tai slimVario®-kahvojen ja slimBit-kärkien kanssa

  • Jännitteisten osien alueella tehtäviin töihin 1 000 V AC saakka

  • 6 mm slimBit-ohutkärkiä saa käyttää vain speedE®-, slimVario®- tai TorqueVario®-S electric -työkaluissa

  • Testattu standardin IEC 60900 mukaan.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Ohjeet6 mm slimBit-ohutkärkiä saa käyttää vain speedE®-, slimVario®- tai TorqueVario®-S electric -työkaluissa.

Kärjen/pään koko

TX10

Vääntiö, kiinnitys

6 mm

Kannan/vääntiön malli

Ulkoinen TX

Pituus (kokonaispituus)

75 mm

Materiaali

Teräs/muovi

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot