Eristetty vääntökärki 6mm TX
Kärki TX VDE Slim Vario
ERISTETTY VÄÄNTÖKÄRKI 6MM TX 20
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kärki TX VDE Slim Vario (6005030621) on ideaalinen valinta syvällä olevien ruuvien ruuvaamiseen speedE®- tai slimVario®-kahvojen ja slimBit-kärkien kanssa. Suunniteltu erityisesti jännitteisten osien alueella tehtäviin töihin 1 000 V AC saakka, tämä työkalu tarjoaa turvallisen ja luotettavan suorituskyvyn. Testattu standardin IEC 60900 mukaisesti, voit luottaa siihen, että Kärki TX VDE Slim Vario tekee työskentelystäsi helpompaa ja turvallisempaa.
- Syvällä olevien ruuvien ruuvaukseen yhdessä speedE®- tai slimVario®-kahvojen ja slimBit-kärkien kanssa
- Jännitteisten osien alueella tehtäviin töihin 1 000 V AC saakka
- 6 mm slimBit-ohutkärkiä saa käyttää vain speedE®-, slimVario®- tai TorqueVario®-S electric -työkaluissa
- Testattu standardin IEC 60900 mukaan.
Tiedot(X)
Kärjen/pään koko | TX20 |
Vääntiö, kiinnitys | 6 mm |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen TX |
Pituus (kokonaispituus) | 75 mm |
Materiaali | Teräs/muovi |