Eristetty vääntökärki 6mm TX
Kärki TX VDE Slim Vario
ERISTETTY VÄÄNTÖKÄRKI 6MM TX 8
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kärki TX VDE Slim Vario (6005030621) on ideaalinen valinta syvällä olevien ruuvien ruuvaamiseen speedE®- tai slimVario®-kahvojen ja slimBit-kärkien kanssa. Suunniteltu erityisesti jännitteisten osien alueella tehtäviin töihin 1 000 V AC saakka, tämä työkalu tarjoaa turvallisen ja luotettavan suorituskyvyn. Testattu standardin IEC 60900 mukaisesti, voit luottaa siihen, että Kärki TX VDE Slim Vario tekee työskentelystäsi helpompaa ja turvallisempaa.
- Syvällä olevien ruuvien ruuvaukseen yhdessä speedE®- tai slimVario®-kahvojen ja slimBit-kärkien kanssa
- Jännitteisten osien alueella tehtäviin töihin 1 000 V AC saakka
- 6 mm slimBit-ohutkärkiä saa käyttää vain speedE®-, slimVario®- tai TorqueVario®-S electric -työkaluissa
- Testattu standardin IEC 60900 mukaan.
Tiedot(X)
Kärjen/pään koko | TX8 |
Vääntiö, kiinnitys | 6 mm |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen TX |
Pituus (kokonaispituus) | 75 mm |
Materiaali | Teräs/muovi |