Eristetty vääntökärki 6mm suoraura
Eristetty vääntökärki suoraura, 6mm VDE Slim Vario
ERISTETTY VÄÄNTÖKÄRKI 6MM 1,0X5,5X75MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
VDE Slim Vario -vääntökärki on täydellinen valinta syvällä olevien ruuvien ruuvaamiseen speedE®- tai slimVario®-kahvojen ja slimBit-kärkien kanssa. Sen suunnittelu mahdollistaa turvallisen työskentelyn jännitteisten osien kanssa aina 1 000 V AC saakka. Testattu standardin IEC 60900 mukaan, tämä 6 mm ohutkärki on yhteensopiva speedE®, slimVario®- ja TorqueVario®-S electric -työkalujen kanssa, tarjoten turvallisen ja tehokkaan työskentelykokemuksen. Turvallinen ja kätevä valinta sähköalan ammattilaisille!
- Syvällä olevien ruuvien ruuvaukseen yhdessä speedE®- tai slimVario®-kahvojen ja slimBit-kärkien kanssa
- Jännitteisten osien alueella tehtäviin töihin 1 000 V AC saakka
- 6 mm slimBit-ohutkärkiä saa käyttää vain speedE®-, slimVario®- tai TorqueVario®-S electric -työkaluissa
- Testattu standardin IEC 60900 mukaan.
Tiedot(X)
Kärjen/pään/vääntiön malli | SL |
Kärjen/terän paksuus x kärjen/terän leveys | 1,0 x 5,5 mm |
Vääntiö, kiinnitys | 6 mm |
Kannan/vääntiön malli | Kuusio |
Pituus (kokonaispituus) | 75 mm |