Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Eristetty vääntökärkisarja 6mm PH suora

Kärkisarja PH/Suoraura 6mm VDE Slim Vario
ERISTETTY VÄÄNTÖKÄRKI SRJ 6MM PH SUORA

Tuotenro 9501009413

EAN 4010995431594

-
Eristetty vääntökärkisarja 6mm PH suora

Tuotenro 9501009413

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

SpeedE®- ja slimVario®-kahvojen kanssa käytettävä 6 mm slimBit-ohutkärki mahdollistaa syvällä olevien ruuvien ruuvaamisen tehokkaasti. Tämä työkalu on testattu standardin IEC 60900 mukaisesti ja sopii jännitteisten osien käsittelyyn 1 000 V AC saakka.

Kärkisarja PH/Suoraura 6mm VDE Slim Vario tarjoaa käyttäjälleen tehokkaan ja turvallisen työkalun syvällä olevien ruuvien ruuvaamiseen. Sen slimBit-ohutkärjet sopivat täydellisesti speedE®- tai slimVario®-kahvojen kanssa, ja ne on testattu standardin IEC 60900 mukaan. Tämä työkalu on ihanteellinen valinta jännitteisten osien alueella tehtäviin töihin, ja sen suoraurat kattavat kaikki tarvittavat koot. Olipa kyseessä sitten ammattimainen sähköasentaja tai innokas tee-se-itse-harrastaja, tämä kärkisarja tarjoaa käyttömukavuutta ja turvallisuutta kaikissa ruuvaustöissä.



  • Syvällä olevien ruuvien ruuvaukseen yhdessä speedE®- tai slimVario®-kahvojen ja slimBit-kärkien kanssa

  • Jännitteisten osien alueella tehtäviin töihin 1 000 V AC saakka

  • 6 mm slimBit-ohutkärkiä saa käyttää vain speedE®-, slimVario®- tai TorqueVario®-S electric -työkaluissa

  • Testattu standardin IEC 60900 mukaan.

  • Suoraurat 2,5, 3,5, 4,5, 5,5mm/PH 1, 2
Tuotetiedot

Tiedot(X)

KäyttöalueSyvällä olevien ruuvien ruuvaukseen yhdessä speedE®- tai slimVario®-kahvojen ja slimBit-kärkien kanssa. Jännitteisten osien alueella tehtäviin töihin 1 000 V AC saakka.
Ohjeet6 mm slimBit-ohutkärkiä saa käyttää vain speedE®-, slimVario®- tai TorqueVario®-S electric -työkaluissa.

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

6 KPL

Pituus (kokonaispituus)

75 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot