Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Eristetty vaihtokärkimeisseli 6-os.

Eristetty Vaihtokärkimeisseli 6-osainen Wiha
ERISTETTY VAIHTOKÄRKIMEISSELI 6-OS.

Tuotenro 575338611

EAN 4010995386115

-
Eristetty vaihtokärkimeisseli 6-os.

Tuotenro 575338611
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
SlimFix-jänniteruuvimeisseli tarjoaa kätevyyttä ja turvallisuutta yhdessä paketissa. 6 vaihtokärkeä ja 1000 VAC eristys tekevät siitä täydellisen valinnan sähköalan ammattilaisille.

Eristetyssä vaihtokärkimeisselissä on kuusi vaihtokärkeä, jotka tekevät ruuvien kiristämisestä helppoa ja nopeaa. Kärjet säilytetään kätevästi kahvan sisällä, joten ne eivät pääse katoamaan tai rikkoutumaan. Meisseli on eristetty 1000 VAC:in asti ja sertifioitu VDE- ja GS-standardeilla, joten se on turvallinen käyttää sähkötöissä.



  • Jänniteruuvimeisseli SlimFix.

  • Vaihtokärjet (6 kpl) kahvan sisällä

  • Eristys 1000 VAC,VDE- /GS- sertifiointi, valmistettu EN/IEC 60900:2012 -standardin mukaan
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

6 KPL

Eristetty vaihtokärkimeisseli 6-os. sisältää:
0 x
Eristetty vääntökärki 6mm suoraura

ERISTETTY VÄÄNTÖKÄRKI 6MM 0,5X3,0X75MM

Kuvaus: SpeedE®- ja slimVario®-kahvojen kanssa voit ruuvata syvällä olevat ruuvit nopeasti ja helposti. Lisäksi voit turvallisesti työskennellä jännitteisten osien parissa 1 000 V AC saakka.
Määrä: 0 x
0 x
Eristetty vääntökärki 6mm suoraura

ERISTETTY VÄÄNTÖKÄRKI 6MM 0,8X4,0X75MM

Kuvaus: SpeedE®- ja slimVario®-kahvojen kanssa voit ruuvata syvällä olevat ruuvit nopeasti ja helposti. Lisäksi voit turvallisesti työskennellä jännitteisten osien parissa 1 000 V AC saakka.
Määrä: 0 x
0 x
Eristetty vääntökärki 6mm suoraura

ERISTETTY VÄÄNTÖKÄRKI 6MM 1,0X5,5X75MM

Kuvaus: SpeedE®- ja slimVario®-kahvojen kanssa voit ruuvata syvällä olevat ruuvit nopeasti ja helposti. Lisäksi voit turvallisesti työskennellä jännitteisten osien parissa 1 000 V AC saakka.
Määrä: 0 x
0 x
Eristetty vääntökärki 6 mm PH

ERISTETTY VÄÄNTÖKÄRKI 6MM PH1X75MM

Kuvaus: SpeedE®- ja slimVario®-kahvojen kanssa voit ruuvata syvällä olevat ruuvit nopeasti ja helposti. Lisäksi voit turvallisesti työskennellä jännitteisten osien parissa 1 000 V AC saakka.
Määrä: 0 x
0 x
Eristetty vääntökärki 6 mm PH

ERISTETTY VÄÄNTÖKÄRKI 6MM PH2X75MM

Kuvaus: SpeedE®- ja slimVario®-kahvojen kanssa voit ruuvata syvällä olevat ruuvit nopeasti ja helposti. Lisäksi voit turvallisesti työskennellä jännitteisten osien parissa 1 000 V AC saakka.
Määrä: 0 x
0 x
Eristetty vääntökärki 6mm SL/PZ

ERISTETTY VÄÄNTÖKÄRKI 6MM SL/PZ2X75MM

Kuvaus: SpeedE®- ja slimVario®-kahvojen kanssa voit ruuvata syvällä olevat ruuvit nopeasti ja helposti. Lisäksi voit turvallisesti työskennellä jännitteisten osien parissa 1 000 V AC saakka.
Määrä: 0 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot