Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Eristetyt VDE-kärkipihdit DIN ISO 5745, IEC 60900

VDE-kärkipihdit DIN ISO 5745, IEC60900, 2K
ERIST.KÄRKIPIHTI ZEBRA 200MM

Tuotenro 071401 577

EAN 4050642466661

-
Eristetyt VDE-kärkipihdit DIN ISO 5745, IEC 60900

Tuotenro 071401 577
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
Pehmeiden ja kovien johtojen ja kaapelien leikkaamiseen
  • Jännitteisille osille, joiden käyttöjännite on enintään 1 000 V (AC) tai enintään 1 500 V (DC) edellyttäen, että määrättyjä turvallisuusohjeita noudatetaan

  • Laadukas työkaluteräs takaa pitkän käyttöiän ja tarkan tartunta- ja leikkuupinnan

  • Joustavat kärjet soveltuvat kovaan kuormitukseen, erityisesti taivuttamiseen

  • Miellyttävä, ergonominen ja pitävä kaksikomponenttikahva leveällä VDE-kauluksella takaa turvallisen työskentelyn

  • Lisäinduktiokarkaistut terät

  • Pinta: ympärihiottu ja kromattu

  • Hammastetut tartuntapinnat

  • Limittäinen nivel
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus) (L)

200 mm

Pituus tuumina (L)

8-1/4 in

Leukojen pituus (L3)

76 mm

Leukojen leveys (W3)

17,5 mm

Leukojen paksuus (T1)

9,5 mm

Leuankärkien leveys (W4)

4 mm

Leuankärkien paksuus (T2)

3 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Kromattu

ISO

5745

Materiaali, kahva

Muovi, 2-komponenttinen

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot