Eristetyt VDE-kiintoavaimet, sarja 4.4.1, system 9 osaa
Kiintoavainsarja, VDE, 4.4.1, 9 osaa
ERISTETTY KIINTOAVAIN SRJ 9-OS 4.4.1
Tuotenro 0965905426
EAN 4065746413831
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Yhteensopiva kaikkien ORSY-järjestelmätuotteiden kanssa
Yhtenäinen ruudukkorakenne
Vaahtomuovisisäkkeessä miellyttävä hiilikuitukuvio
Laadukkaasta vaahtomuovista valmistetun sisäkkeen miellyttävä hiilikuitukuvio takaa paremman kestävyyden ja vakauden sekä helpon puhdistamisen
Oikeiden työkalujen löytäminen on nopeaa ja helppoa
Työkalukoot on merkitty sisäkkeeseen.
Toimitusmyynti
Tiedot(X)
Sopii käytettäväksi ORSY-järjestelmätuotteiden kanssa (esim. järjestelmäsalkku, työkaluvaunut, ORSY®BULL-laatikot, ORSY-hyllyt)
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 9 KPL |
Solumuoviosan koko | 4.4.1 |
Leveys x korkeus x syvyys | 346 x 38 x 335 mm |
Koristekuvio | Hiilikuitukuvio |
ERISTETTY KIINTOAVAIN 8MM VDE 1000V
ERISTETTY KIINTOAVAIN 10MM VDE 1000V
ERISTETTY KIINTOAVAIN 12MM VDE 1000V
ERISTETTY KIINTOAVAIN 13MM VDE 1000V
ERISTETTY KIINTOAVAIN 14MM VDE 1000V
ERISTETTY KIINTOAVAIN 15MM VDE 1000V
ERISTETTY KIINTOAVAIN 17MM VDE 1000V
ERISTETTY KIINTOAVAIN 18MM VDE 1000V
ERISTETTY KIINTOAVAIN 19MM VDE 1000V
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta