Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Eristetyt VDE-ruuvimeisselit, sarja, TX 6 osaa

VDE-ruuvimeisselisarja, TX
ERIST. RUUVIMEISSELI TX8-25 SRJ 6-OS.

Tuotenro 061396235

EAN 4052712540394

-
Eristetyt VDE-ruuvimeisselit, sarja, TX 6 osaa

Tuotenro 061396235
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
Jännitteisille osille, enintään 1 000 V (AC) ja enintään 1 500 V (DC)
  • Varsi: mustaoksidoitu, eristetty

  • Kärki: TX-hylsy, Black Point

  • Vääntiön tyypin symboli ja -koko kahvan päässä helpottaa tunnistamista

  • Standardi: IEC 60900 mukainen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

6 KPL

Eristetyt VDE-ruuvimeisselit, sarja, TX 6 osaa sisältää:
1 x
Eristetty VDE-ruuvimeisseli, TX

ERISTETTY RUUVIMEISSELI TX8

Kuvaus:
TX8
Jännitteisille osille, enintään 1 000 V (AC) ja enintään 1 500 V (DC)
Määrä: 1 x
1 x
Eristetty VDE-ruuvimeisseli, TX

ERISTETTY RUUVIMEISSELI TX9

Kuvaus:
TX9
Jännitteisille osille, enintään 1 000 V (AC) ja enintään 1 500 V (DC)
Määrä: 1 x
1 x
Eristetty VDE-ruuvimeisseli, TX

ERISTETTY RUUVIMEISSELI TX10

Kuvaus:
TX10
Jännitteisille osille, enintään 1 000 V (AC) ja enintään 1 500 V (DC)
Määrä: 1 x
1 x
Eristetty VDE-ruuvimeisseli, TX

ERISTETTY RUUVIMEISSELI TX15

Kuvaus:
TX15
Jännitteisille osille, enintään 1 000 V (AC) ja enintään 1 500 V (DC)
Määrä: 1 x
1 x
Eristetty VDE-ruuvimeisseli, TX

ERISTETTY RUUVIMEISSELI TX20

Kuvaus:
TX20
Jännitteisille osille, enintään 1 000 V (AC) ja enintään 1 500 V (DC)
Määrä: 1 x
1 x
Eristetty VDE-ruuvimeisseli, TX

ERISTETTY RUUVIMEISSELI TX25

Kuvaus:
TX25
Jännitteisille osille, enintään 1 000 V (AC) ja enintään 1 500 V (DC)
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot