Eristetyt VDE-ruuvimeisselit, sarja, suoraura/PH
VDE-ruuvimeisselivalikoima, 3K-kahva, kapea
ERISTETYT RUUVIMEISSELIT SARJA 3K KAPEAT
Tuotenro 0613615005
EAN 4053479696065
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kaikki ruuvimeisselit on testattu yksittäin standardin IEC 60900 mukaisesti
- Sähköasentajan ruuvimeisseli käteen hyvin istuvalla 3-komponenttikahvalla
- Jopa 50 % ohuemman eristysosan ansiosta työkalulla pääsee käsiksi hankalimpiinkin ruuveihin turvallisuudesta tinkimättä
- Erittäin pitkä, 30 % ohuempi kahva
- Lipeämätön
- Reikä työkalun ripustusta tai vivun pujottamista varten
- Vääntiön tyypin symboli ja koko kahvan päässä
Tiedot(X)
Ohennettu ja pidennetty kahva on suunniteltu erityisesti sähköasentajien tarpeisiin. Se soveltuu tarkkuutta ja keskisuurta kiristysvoimaa vaativiin sähköasennustöihin.
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 5 KPL |
ERIST. 3K RUUVIMESSELI KAPEA PH1X80MM
ERIST. 3K RUUVIMEISSELI KAPEA PH2X100MM