Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Eristetyt VDE-ruuvimeisselit, sarja, suoraura/PH-ristiura 5 osaa

VDE-ruuvimeisselisarja, suoraura/PH-ristiura
ERIST. RUUVIMEISSELISARJA 5-OS.

Tuotenro 061396325

EAN 4045989209552

-
Eristetyt VDE-ruuvimeisselit, sarja, suoraura/PH-ristiura 5 osaa

Tuotenro 061396325
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
Jännitteisille osille, enintään 1 000 V (AC) ja enintään 1 500 V (DC)
  • Varsi: mustattu, eristetty

  • Standardi: Testattu IEC 60900:2004 mukaisesti
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sähkötöihin

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

5 KPL

Eristetyt VDE-ruuvimeisselit, sarja, suoraura/PH-ristiura 5 osaa sisältää:
1 x
VDE eristetty ruuvimeisseli, suoraura

ERIST. RUUVIMEISSELI 0,4X2,5MM

Kuvaus:
0,4 x 2,5 mm
Jännitteisille osille, enintään 1 000 V (AC) ja enintään 1 500 V (DC)
Määrä: 1 x
1 x
VDE eristetty ruuvimeisseli, suoraura

ERIST. RUUVIMEISSELI 0,8X4,0MM

Kuvaus:
0,8 x 4,0 mm
Jännitteisille osille, enintään 1 000 V (AC) ja enintään 1 500 V (DC)
Määrä: 1 x
1 x
VDE eristetty ruuvimeisseli, suoraura

ERIST. RUUVIMEISSELI 1,2X6,5MM

Kuvaus:
1,2 x 6,5 mm
Jännitteisille osille, enintään 1 000 V (AC) ja enintään 1 500 V (DC)
Määrä: 1 x
1 x
VDE eristetty ruuvimeisseli, PH-ristiura jännitteisille osille, enintään 1 000 V (AC) ja 1 500 V (DC)

ERIST. RUUVIMEISSELI PH1X80MM

Kuvaus:
PH1; 1
Määrä: 1 x
1 x
VDE eristetty ruuvimeisseli, PH-ristiura jännitteisille osille, enintään 1 000 V (AC) ja 1 500 V (DC)

ERIST. RUUVIMEISSELI PH2X100MM

Kuvaus:
PH2; 2
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot