Eristetyt VDE-sivuleikkurit DIN ISO 5749, IEC 60900
VDE-sivuleikkurit, DIN ISO 5749, IEC60900 2K-kahva
ERIST.SIVULEIKKURI ZEBRA 160MM
Tuotenro 071401 572
EAN 4050642466616
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Jännitteisille osille, joiden käyttöjännite on enintään 1 000 V (AC) tai enintään 1 500 V (DC) edellyttäen, että määrättyjä turvallisuusohjeita noudatetaan
- Vähäinen rasitus, täsmällinen leikkuutulos tarkasti muotoiltujen terien ansiosta
- Laadukas työkaluteräs takaa pitkän käyttöiän ja tarkan leikkuupinnan
- Kapea pää takaa parhaan mahdollisen käytettävyyden
- Ergonominen ja luistamaton kaksikomponenttikahva leveällä VDE-kauluksella turvallisen työskentelyn varmistamiseksi
- Terät: induktiivisesti karkaistut tarkat leikkuuterät
- Pinta: ympärihiottu ja kromattu
- Nivel: limittäinen
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) (L) | 160 mm |
Leikkuukapasiteetti pehmeän langan halkaisija enint. | 4 mm |
Leikkuukapasiteetti keskikovan langan halkaisija enint. | 2,8 mm |
Leikkuukapasiteetti kovan langan halkaisija enint. | 2 mm |
EN-standardi | 60900 |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Kromattu |
ISO | 5749 |
Materiaali, kahva | Muovi, 2-komponenttinen |