Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Eristetyt VDE-yhdistelmäpihdit DIN ISO 5746, IEC 60900

VDE-yhdistelmäpihdit, DIN ISO 5746, IEC 60900, 2K
ERIST. YHDISTELMÄPIHTI ZEBRA 180MM

Tuotenro 071401 575

EAN 4050642466647

-
Eristetyt VDE-yhdistelmäpihdit DIN ISO 5746, IEC 60900

Tuotenro 071401 575
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
Tarttumiseen pehmeisiin ja koviin johtoihin ja kaapeleihin, kiinni pitämiseen ja leikkaamiseen
  • Jännitteisille osille, joiden käyttöjännite on enintään 1 000 V (AC) tai enintään 1 500 V (DC) edellyttäen, että määrättyjä turvallisuusohjeita noudatetaan

  • Laadukas työkaluteräs takaa pitkän käyttöiän ja tarkan tartunta- ja leikkuupinnan

  • Erittäin pitkä leikkuuterä sopii myös paksumpien kaapeleiden leikkaamiseen

  • Ergonominen ja luistamaton kaksikomponenttikahva leveällä VDE-kauluksella takaa turvallisen työskentelyn

  • Induktiokarkaistut, tarkkuusleikkuuterät

  • Leikkuuterien, leukojen aukko mahdollistaa pyöreisiin materiaaleihin tarttumisen

  • Pinta: Ympärihiottu ja kromattu

  • Limittäinen nivel
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus) (L)

180 mm

Pituus tuumina (L)

7 in

Leikkuukapasiteetti keskikovan langan halkaisija enint.

3,4 mm

Leikkuukapasiteetti kovan langan halkaisija enint.

2,2 mm

Leikkuukapasiteetti alumiini/kuparikaapelin halkaisija enint.

12 mm

Leikkuukapasiteetti alumiini/kupari langan poikkileikkaus enint.

16 mm²

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Kromattu

Materiaali, kahva

Muovi, 2-komponenttinen

ISO

5746

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot