Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Eristetyt hienomekaanikon VDE-ruuvimeisselit, sarja, suoraura/PH 7 osaa

Hienomekaanikon VDE-ruuvimeisselisarja, SL/PH, 7 kpl
ERIST. HIENOMEK. RUUVIMEISSELI SRJ

Tuotenro 06134894

EAN 4045727082966

-
Eristetyt hienomekaanikon VDE-ruuvimeisselit, sarja, suoraura/PH 7 osaa

Tuotenro 06134894
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
Viisi suoraura- ja kaksi Phillips-ruuvimeisseliä.
  • Vesitestattu 10 kV:n koejännitteellä

  • Tunnistusmerkintä valmistusvuodella

  • Kylmähauraustesti -40 °C lämpötilassa (merkintä C)

  • Varsi: pyöreä varsi, eristetty, mustattu

  • Suoraurakärki: DIN 5264-A, ISO 2380

  • Ristiurakärki: ISO 8764-PH

EN 60900, IEC 60900

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

7 KPL

Eristetyt hienomekaanikon VDE-ruuvimeisselit, sarja, suoraura/PH 7 osaa sisältää:
1 x
Eristetty hienomekaanikon VDE-ruuvimeisseli, suoraura

ERIST.HIENOMEK.MEISSELI 0,3X1,5X40MM

Kuvaus:
Suoraura 1.5 mm
Jännitteisille osille, enintään 1 000 V (AC) ja enintään 1 500 V (DC)
Määrä: 1 x
1 x
Eristetty hienomekaanikon VDE-ruuvimeisseli, suoraura

ERIST.HIENOMEK.MEISSELI 0,3X1,8X60MM

Kuvaus:
Suoraura 1.8 mm
Jännitteisille osille, enintään 1 000 V (AC) ja enintään 1 500 V (DC)
Määrä: 1 x
1 x
Eristetty hienomekaanikon VDE-ruuvimeisseli, suoraura

ERIST.HIENOMEK.MEISSELI 0,4X2,0X60MM

Kuvaus:
Suoraura 2 mm
Jännitteisille osille, enintään 1 000 V (AC) ja enintään 1 500 V (DC)
Määrä: 1 x
1 x
Eristetty hienomekaanikon VDE-ruuvimeisseli, suoraura

ERIST.HIENOMEK.MEISSELI 0,4X2,5X75MM

Kuvaus:
Suoraura 2.5 mm
Jännitteisille osille, enintään 1 000 V (AC) ja enintään 1 500 V (DC)
Määrä: 1 x
1 x
Eristetty hienomekaanikon VDE-ruuvimeisseli, suoraura

ERIST.HIENOMEK.MEISSELI 0,5X3,0X75MM

Kuvaus:
Suoraura 3 mm
Jännitteisille osille, enintään 1 000 V (AC) ja enintään 1 500 V (DC)
Määrä: 1 x
1 x
Eristetty hienomekaanikon VDE-ruuvimeisseli, PH-ristiura jännitteisille osille, enintään 1 000 V (AC) ja 1 500 V (DC)

ERIST.HIENOMEK.MEISSELI PH0X60MM

Kuvaus:
PH0
Määrä: 1 x
Eristetty hienomekaanikon VDE-ruuvimeisseli, PH-ristiura jännitteisille osille, enintään 1 000 V (AC) ja 1 500 V (DC)
1 x
Eristetty hienomekaanikon VDE-ruuvimeisseli, PH-ristiura jännitteisille osille, enintään 1 000 V (AC) ja 1 500 V (DC)

SCRDRIV-VDE-PH00X40

Kuvaus:
PH00
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot