Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

GEFU DIN 7500-1 steel zinc plated Z shape CE

GEFU DIN 7500-1 steel zinc plated Z shape CE

Varunr. 020975612

EAN-nummer 4053478096101

-
GEFU DIN 7500-1 steel zinc plated Z shape CE

Varunr. 020975612

-
Mängd
Förp:
x 500 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

DIN 7500-1 (dimensions according to ISO 7045), shape CE, with case-hardened (-O-) galvanised steel, blue passivated (A2K) with anti-friction coating
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Gängtyp x nominell diameter (d1)

M6

Längd (l1)

12 mm

Huvuddiameter (dk)

12 mm

Huvudhöjd (k1)

4,6 mm

Huvudtyp

Platt huvud

Material

Stål, sätthärdat

Yta

Zinkpläterad

Gängtyp

Metrisk gänga

Internt drev

Z3

Riktvärden för håldiametrar

5,5 mm

Standarder

DIN 7500-1

RoHS-kompatibel

Ja

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information