Du kan vara i kontakt med erat företags Würth representant eller klicka ”Registrera här”
Försäljning enbart till företagskunder
QR-koden är inte längre giltig. Klicka på knappen ovan för att få en ny kod.
Sortering
Det finns flera sökträffar. Förfina sökningen för att få bättre träffar.
Kontrollera detta eller använda ett annat sökord.
DIN 7500-1 (dimensions according to ISO 7045), shape CE, with case-hardened (-O-) galvanised steel, blue passivated (A2K) with anti-friction coating
Dimensions according to DIN EN ISO 14583, stainless steel A2, plain, anti-friction coating
Dimensions according to DIN EN ISO 14583, steel 10.9, zinc flake coating (ZFSHL), sealing and anti-friction coating
DIN 7500-1, flat head, case-hardened (-O-) galvanised steel, blue passivated (A2K)
Mechanical and functional properties in accordance with DIN 7500-1 (shape PE), case-hardened (-O-) zinc-plated steel, blue passivated (A2K) with slide coating, head dimensions according to ISO 14583
DIN 7500-1, flat head, case-hardened (-O-) galvanised steel (A2K)