Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

GEFU stainless steel A2 plain flat head TX

GEFU stainless steel A2 plain flat head TX
SCR-PANHD-TT2000-TX30-A2-M6,0X

Varunr. 022071630

EAN-nummer 4050642412163

-
GEFU stainless steel A2 plain flat head TX

Varunr. 022071630

-
Mängd
Förp:
x 200 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Dimensions according to DIN EN ISO 14583, stainless steel A2, plain, anti-friction coating
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Gängtyp x nominell diameter (d1)

M6

Längd (l1)

30 mm

Huvuddiameter (dk)

12 mm

Huvudhöjd (k1)

4,6 mm

Huvudtyp

Platt huvud

Material

Rostfritt stål A2

Yta

Vanligt

Gängtyp

Metrisk gänga

Internt drev

TX30

Riktvärden för håldiametrar

5,5 mm

RoHS-kompatibel

Ja

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information