HEAVY-DUTY-kaapimen vaihtoterä, neljä 90° leikkuureunaa
Vaihtoterä kaapimeen, HEAVY DUTY 4 x 90°
VAIHTOTERÄ HEAVY-DUTY
Tuotenro 0714663366
EAN 4065746450560
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Neljä käytettävää leikkuureunaa kaavintaan
- Terän paksuus 0,7 mm
Tiedot(X)
Terän leveys | 39,5 mm |
Terän korkeus | 17,5 mm |
Materiaali | Hiiliteräs |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!