Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Iskumeisselin kärki 5/16 kuusiokolo

Iskumeisselin kärki, 5/16 kuusio
ISKURUUVIT. KÄRKI 5/16 KUUSIOKOLO 7MM

Tuotenro 071436 207
EAN 4991644207053

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

5/16" iskukärjissä erikoiskarkaisu pidentää käyttöikää.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Kärjen/pään/vääntiön koko

Kuusio, 7 mm

Kärjen/pään/vääntiön malli

Sisäistä kuusiokoloa varten

Pituus

30 mm

Kannan/vääntiön malli

Kuusio

Vääntiö, kiinnitys

5/16 tuumaa

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot