Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Harjapäävasara

Harjapäävasara, Nupla-lasikuituvarsi
HARJAPÄÄVASARA 340 G

Tuotenro 0715731093

EAN 4053479952963

-
Harjapäävasara

Tuotenro 0715731093
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
Monikäyttöinen vasara mm. rakennus- ja purkutöihin.

Harjapäävasara, jonka lasikuituvarren kuidut ovat yhdensuuntaisia ja koko varren pituisia tehden siitä 10 kertaa vahvemman kuin perinteinen puuvarsi. Siinä yhdistyvät vasaran ja kirveen ominaisuudet ja se on suunniteltu kestämään kovaa käyttöä. Siksi se sopiikin erinomasiesti rakennustyömaiden monipuolisiin tehtäviin. Kumikahvasta saa pitävän otteen, minkä lisäksi se vaimentaa iskuja ja tärinää ja vähentää näin käsiin ja ranteisiin kohdistuvaa rasitusta.



  • Nuplaglas -lasikuituvarsi

  • Kumikahva
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus) (L)

330 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot