Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hengitysilmaletku NOBELAIR AS/R Tricoflex

Hengitysilmaletku NOBELAIR AS/R Tricoflex
NOBELAIR AS/R HENGITYSILMALETKU 19X28MM

Tuotenro 9501024938

EAN 4068362386657

-
Hengitysilmaletku NOBELAIR AS/R Tricoflex

Tuotenro 9501024938

-
Määrä
P-koko:
x 50 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

EN 14593 ja EN 14594 mukainen hengitysilmaletku

Kevyt, kestävä ja antistaattinen hengitysilmaletku. EN 14593 ja EN 14594 mukaisesti hengityssuojaimien ilmaletkuksi esim. maalaamoihin, hiekanpuhallukseen ja hitsaukseen. Soveltuu hyvin myös antistaattiseksi paineilmaletkuksi yleiskäyttöön.



  • Sisäpinta: antistaattinen PVC

  • Ulkopinta: öljynkestävä PVC

  • Työ-/räjähdyspaine: 15/60bar

  • Käyttölämpötila: -20...+70°C

EN 14593 EN 14594

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Letkun sisähalkaisija

19 mm

Käyttöpaine

15 bar

Räjähdys-/murtumispaine

60 bar

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-20 – 70 °C

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot