Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hienomekaanikon ruuvimeisseli SL, ESD Felo

Hienomekaanikon ruuvimeisseli suoraura, ESD Felo
HIENOMEK. RUUVIMEISSELI 2,0X0,4MM ESD

Tuotenro 5753272020

EAN 4007157318084

-
Hienomekaanikon ruuvimeisseli SL, ESD Felo

Tuotenro 5753272020
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
Tehokas ESD-turvallinen ruuvimeisseli, jossa kromi vanadiummolybdeeni-teräsvartta ja kitkaa vähentävä kahva. Kestävä ja tarkka työkalu ammattikäyttöön.

Hienomekaanikon suoraurameisseli ESD tarjoaa ammattilaistason suorituskyvyn vaativiin työtehtäviin. ESD Safe 108 – 1010 Ω -vääntöruuvari suojaa staattista sähköä vastaan, varmistaen työskentelyn turvallisuuden. Sen ergonominen kahva vähentää kitkaa ja mahdollistaa tarkan työskentelyn, tehostaen työn sujuvuutta ja helppoutta.



  • ESD Safe 108 – 1010 Ω

  • 2-komponettinen kahva. Vapaasti pyörivä pää joka pienentää kitkaa. Ripustusreikä säilytykseen.

  • Varsi runsasseosteista kromi vanadiummolybdeeni- terästä.

  • Karkaistu, kromipinnoitettu, kärki Black point-pinnoitettu ja mittatarkka.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kärjen/terän paksuus x kärjen/terän leveys

0,4 x 2,0 mm

Pituus: Varsi/terä (A)

60 mm

Kahvan pituus (B)

102 mm

Pään/kannan halkaisija (C)

19 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot