Hienomekaanikon ruuvimeisseli SL, ESD Felo
Hienomekaanikon ruuvimeisseli suoraura, ESD Felo
HIENOMEK. RUUVIMEISSELI 3,0X0,5MM ESD
Tuotenro 5753272030
EAN 4007157318121
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Hienomekaanikon suoraurameisseli ESD tarjoaa ammattilaistason suorituskyvyn vaativiin työtehtäviin. ESD Safe 108 – 1010 Ω -vääntöruuvari suojaa staattista sähköä vastaan, varmistaen työskentelyn turvallisuuden. Sen ergonominen kahva vähentää kitkaa ja mahdollistaa tarkan työskentelyn, tehostaen työn sujuvuutta ja helppoutta.
- ESD Safe 108 – 1010 Ω
- 2-komponettinen kahva. Vapaasti pyörivä pää joka pienentää kitkaa. Ripustusreikä säilytykseen.
- Varsi runsasseosteista kromi vanadiummolybdeeni- terästä.
- Karkaistu, kromipinnoitettu, kärki Black point-pinnoitettu ja mittatarkka.
Tiedot(X)
Kärjen/terän paksuus x kärjen/terän leveys | 0,5 x 3,0 mm |
Pituus: Varsi/terä (A) | 60 |
Kahvan pituus (B) | 102 mm |
Pään/kannan halkaisija (C) | 19 mm |