Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hienomekaanikon ruuvimeisselisarja SL/PH, 6 osaa, ESD Felo

Hienomekaaninen ruuvimeisselisarja SL/PH 6os ESD Felo
HIENOMEK. RUUVIMEISSELI SRJ 6 OS.ESD

Tuotenro 57532601

EAN 4007157318480

-
Hienomekaanikon ruuvimeisselisarja SL/PH, 6 osaa, ESD Felo

Tuotenro 57532601

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tehokas ja ergonominen 6-osainen ruuvimeisselisarja hienomekaanikoille ja elektroniikka-asentajille. ESD Safe 108 – 1010 Ω, kromi-vanadiummolybdeeni-teräsvartiset meisselit tarjoavat turvallisuutta ja pitkän käyttöiän. Sujuva työskentely vapaasti pyörivän pään ja tarkasti mitoitetun Black point-pinnoitetun kärjen ansiosta.

Hienomekaaninen ruuvimeisselisarja tarjoaa tehokkaan ja ergonomisen työkalun hienomekaanikoille ja elektroniikka-asentajille. ESD Safe -ominaisuus tarkoittaa turvallisuutta ja suojaa sähköisille komponenteille, ja kromi-vanadiummolybdeeni-teräsvartiset meisselit takaavat pitkän käyttöiän. Meisselien vapaasti pyörivä pää ja tarkasti mitoitettu Black point-pinnoitettu kärki tekevät työskentelystä sujuvaa ja tarkkaa. Tämä ruuvimeisselisarja on luotettava valinta ammattikäyttöön, joka tarjoaa turvallisuutta ja mukavuutta pitkäaikaiseen käyttöön.



  • 6-osainen hienomekaniikon ruuvimeisselisarja muovilaatikossa.

  • ESD Safe 108 – 1010 Ω

  • 2-komponettinen kahva. Vapaasti pyörivä pää joka pienentää kitkaa. Ripustusreikä säilytykseen.

  • Varsi runsasseosteista kromi vanadiummolybdeeni- terästä.

  • Karkaistu, kromipinnoitettu, kärki Black point-pinnoitettu ja mittatarkka.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Toimitus sisältää

SL: 1,5 x 0,23 x 60 mm, 2,0 x 0,4 x 60 mm, 2,5 x 0,4 x 60 mm, 3,0 x 0,5 x 60 mm
PH0 x 60 mm, PH00 x 60 mm

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

6 KPL

Hienomekaanikon ruuvimeisselisarja SL/PH, 6 osaa, ESD Felo sisältää:
1 x
Hienomekaanikon ruuvimeisseli SL, ESD Felo

HIENOMEK. RUUVIMEISSELI 1,5X0,23MM ESD

Kuvaus: Tehokas ESD-turvallinen ruuvimeisseli, jossa kromi vanadiummolybdeeni-teräsvartta ja kitkaa vähentävä kahva. Kestävä ja tarkka työkalu ammattikäyttöön.
Määrä: 1 x
1 x
Hienomekaanikon ruuvimeisseli SL, ESD Felo

HIENOMEK. RUUVIMEISSELI 2,0X0,4MM ESD

Kuvaus: Tehokas ESD-turvallinen ruuvimeisseli, jossa kromi vanadiummolybdeeni-teräsvartta ja kitkaa vähentävä kahva. Kestävä ja tarkka työkalu ammattikäyttöön.
Määrä: 1 x
1 x
Hienomekaanikon ruuvimeisseli PH, ESD Felo

HIENOMEK. RUUVIMEISSELI PH0 ESD

Kuvaus: Tehokas ESD-turvallinen ruuvimeisseli, jossa kromi vanadiummolybdeeni-teräsvartta ja kitkaa vähentävä kahva. Kestävä ja tarkka työkalu ammattikäyttöön.
Määrä: 1 x
1 x
Hienomekaanikon ruuvimeisseli PH, ESD Felo

HIENOMEK. RUUVIMEISSELI PH00 ESD

Kuvaus: Tehokas ESD-turvallinen ruuvimeisseli, jossa kromi vanadiummolybdeeni-teräsvartta ja kitkaa vähentävä kahva. Kestävä ja tarkka työkalu ammattikäyttöön.
Määrä: 1 x
1 x
Hienomekaanikon ruuvimeisseli SL, ESD Felo

HIENOMEK. RUUVIMEISSELI 2,5X0,4MM ESD

Kuvaus: Tehokas ESD-turvallinen ruuvimeisseli, jossa kromi vanadiummolybdeeni-teräsvartta ja kitkaa vähentävä kahva. Kestävä ja tarkka työkalu ammattikäyttöön.
Määrä: 1 x
1 x
Hienomekaanikon ruuvimeisseli SL, ESD Felo

HIENOMEK. RUUVIMEISSELI 3,0X0,5MM ESD

Kuvaus: Tehokas ESD-turvallinen ruuvimeisseli, jossa kromi vanadiummolybdeeni-teräsvartta ja kitkaa vähentävä kahva. Kestävä ja tarkka työkalu ammattikäyttöön.
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot