Hienomekaanikon vaihtokärki-makasiini-ruuvimeisseli
Makasiiniruuvimeisseli hienomekaniikkaan, 13 osaa
HIENOMEKAANIKON VAIHTOKÄRKIMEISSELI
Tuotenro 06134801
EAN 4062856071326
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Sopii erinomaisesti elektroniikka- ja hienomekaniikkatöihin
- Pyöritettävä pää helppoa työskentelyä varten
- 2K-muovikahva
- Ulosvedettävä ja pyöritettävä makasiini
- Mukana 12 kaksoiskärkeä hienomekaniikkaan, 4 mm vääntiö
Kaksoiskärjet pysyvät kiinni kiinnitysrenkaalla – ei magneettia
- >> 24 kpl erilaisia vääntökärkiä
Tiedot(X)
![]() | |
Materiaali, kahva | Muovi, 2-komponenttinen |
Kärjen/pään koko | Kuusio, 4 mm |
Pituus: Varsi/terä (A) | 45 mm |
Kahvan pituus (B1) | 114 mm |
Kahvan pituus (avattuna) (B2) | 178 mm |
Kahvan halkaisija (C) | 28 mm |
Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä | 13 KPL |
KAKSOISKÄRKI PH000/PH00 4X28MM
KAKSOISKÄRKI PH1/PH2 4X28MM
KAKSOISKÄRKI SUORAURA 1,5/2,0MM 4X28MM
KAKSOISKÄRKI SUORAURA 2,5/3,0MM 4X28MM
KAKSOISKÄRKI KUUSIOKOLO 1,5/2,0MM 4X28MM
KAKSOISKÄRKI KUUSIOKOLO 2,5/3,0MM 4X28MM
KAKSOISKÄRKI TX3/TX4 4X28MM
KAKSOISKÄRKI TT6/TT8 4X28MM
KAKSOISKÄRKI TT10/TT15 4X28MM
KAKSOISKÄRKI P2/P5 4X28MM
KAKSOISKÄRKI SP2,6/TA2,3 4X28MM
KAKSOISKÄRKI PH0/TX5 4X28MM