Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hihnankiristys-sarja, apulaitehihnan kiristysrullille 5 osaa

Kiristysavainsarja apulaitehihnoille, 5 osaa

Tuotenro 1952005248

EAN 4065746432757

-
Hihnankiristys-sarja, apulaitehihnan kiristysrullille 5 osaa

Tuotenro 1952005248
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
Kiristysrullan vapauttamiseen ja apulaitehihnan vaihtamiseen

Apulaitehihnan vaihtamiseen oikealla tavalla


  • Erikoisavaimet mahdollistavat kiristysrullan vapauttamisen räikkien ja vääntövarsien avulla.

  • Erikoisadapterit tarttuvat tiukasti kiristysrullan rungossa oleviin profiileihin

  • Suosittelemme, että mekaanikko suorittaa toimenpiteen


Toimitussisältö:


  • 1 x perusliitäntäadapteri (sama kuin OE 01099-A)

  • 1 x adapteri automaattiseen kiristysrullaan, 8,7 mm (sama kuin OE 01099-B1)

  • 1 x adapteri automaattiseen kiristysrullaan, 10 mm (sama kuin OE 01099-B2)

  • 1 x kaksoiskuusioadapteri AV15 (sama kuin OE-01099-C)

  • 1 x kuusioadapteri AV15 x neliö 1/2 tuumaa (sama kuin OE-01099-D)

Toimitusmyynti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Moottorit: 1,4, 1,5, 1,6, 2,0 ja 2,2 L diesel

  • Valmistaja: Citroen, Ford, Mazda, Mini, Peugeot, Toyota, Volvo

  • Moottorien koodit: DV4TD, DW10FD, T3JA, W16D16, DV4TED4, UBGA, TZJA, 9HZ, DV6TED4, XVJB, AEDA, D4164T, DV6ATED4, HHJC, G8DC, 2WZ-TV jne., sopii myös DW10- ja DW12-moottoreille

  • Käytetään kuten OE PZ4L0-G0109-90

Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä

5 KPL

Materiaali

Työkaluteräs

Tuotteen paino

240,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot