Hiomapyörö, fiiberilaikka, mini
Minihiomapyörö, zirkoni-korundi
HIOMAPYÖRÖ 50MM, ZIR P36,ROLOC
ZEBRA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kestävä polyesterikangas
Hyvä repäisylujuus
Valmistettu erikoisvalmistusmenetelmällä: ylimääräinen kerros erikoishuopamateriaalia laminoidaan laikkojen takapintaan paineen ja lämmön avulla
- Lisää laikkojen lujuutta ja vakautta
- Pidempi käyttöikä ja tehokkaampi hionta kuin muilla pienillä fiiberilaikoilla
Sopii käytettäväksi paineilmahiomakoneissa (90° kulma/kääntö alas) ja taipuisissa akseleissa
∅ 75 mm:n laikkoja voidaan käyttää myös 115 mm:n paineilma- tai sähkökäyttöisissä hiomakoneissa, joissa on M14 liitäntä tukilaikoille
Tiedot(X)
Hitsaussaumojen koneistukseen, pintojen hiontaan, lakan ja maalin poistoon, työkalujen teroitukseen, tasoittamiseen ja silottamiseen, purseenpoistoon, reuna- ja viimeistelykoneistukseen, ruosteen poistoon, erityisesti hankalasti saavutettavissa kohdissa.
Soveltuu seuraaville materiaaleille:
erityisesti ruostumattomat teräkset, kromi ja nikkeliseokset. Seostetulle ja seostamattomalle teräkselle, rakennusteräkselle, työkaluteräkselle, värimetalleille, valumetallille, kovamuoveille ja puulle.
Halkaisija (Ø) | 50 mm |
Malli | Sopii yhteen 3M Roloc -järjestelmän kanssa |
Karkeus, raekoko | 36 |
Materiaali, hioma-aine | Zirkoni-korundi (alumiinioksidi-zirkoni) |
Pyörimisnopeus enint. | 30000 rpm |
Suositeltu pyörimisnopeus | 20000 rpm |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!