Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hiomatuki

Hiomatuki
HIOMATUKI 80X230MM

Tuotenro 0695942619

EAN 6414865020204

-
Hiomatuki

Tuotenro 0695942619
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
Kääntyvä tuki sopii jatkovarteen ja siihen on helppo kiinnittää hiomapaperi.

Hiomapaperi on helppo ja nopea kiinnittää hiomatukeen. Hiomatuessa on kääntyvä rakenne ja se on kiinnitettävissä jatkovarteen. Sen kanssa työskentely on ergonomisempaa ja tehokkaampaa.



  • Hiomapaperi helppo kiinnittää tukeen

  • Kääntyvä, sopii jatkovarteen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus)

230 mm

Leveys

80 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot