Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hitsattava elektrodi jousella

PinPuller, hitsattava elektrodi jousella
PINPULLER POWER ELEKTRODI

Tuotenro 0691500174

EAN 4047376334212

-
Hitsattava elektrodi jousella

Tuotenro 0691500174

-
Määrä
P-koko:
x 20 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Kuluneet tai vaurioituneet elektrodit on helppo vaihtaa piirtopuikon avulla.

  • Erikoisterässeos muodostaa erityisen vahvan liitoksen koriin vain pienellä hitsausvirralla.

  • Kokonaispituus: 40 mm, messinkipinnoitettu teräs
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus)

40 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Messingöity

Tuotteen paino

5,250 g

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Piirtopuikko

PIIRTOPUIKKO

Kovametallikärkinen piirtopuikko pidikkeellä
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot