Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hitsaussaumaharja

Hitsaussaumaharja
TERÄSHARJA 3-RIVINEN V-MALLI

Tuotenro 069731

EAN 4046777450781

-
Hitsaussaumaharja

Tuotenro 069731
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
V:n muotoiset harjakset poistavat kuonan ja hiutaleet vaikeapääsyisistä hitsausliitoksista ja hitsaussaumoista
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali, lanka

Teräs

Rivien määrä

3 KPL

Langan /puikon /johdon halkaisija

0,35 mm

Harjasten pituus (L3)

35 mm

Leveys (B)

35 mm

Pituus (kokonaispituus) (L1)

290 mm

Pään/kannan pituus (L 2)

135 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot