Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Huopatela

Patteritela, 5 mm nukka
HUOPATELA 120MM PISTO

Tuotenro 0693011095

EAN 4061975258427

-
Huopatela

Tuotenro 0693011095

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Monikäyttöinen patteritela sileille pinnoille. Soveltuu vesi- ja liuotinpohjaisille maaleille ja lakoille sekä 2-komponenttimaaleille.

Ihanteellinen valinta sileille pinnoille, kuten kalusteiden, ovien, kipsilevyjen ja metallipintojen maalaukseen. 5 mm pituinen nukka varmistaa maalin tasaisen levittymisen ja lopputulos on ammattimainen. Soveltuu vesi- ja liotinpohjaisille maaleille ja lakoille sekä 2-komponenttimaaleille.



  • Sileille pinnoille: kalusteet, ovet, kipsilevy- ja metallipinnat

  • Vesi- ja liuotinpohjaiset maalit ja lakat, 2-komponenttimaalit

  • Nukan pituus 5 mm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leveys

120 mm

Rullan nukan korkeus

5 mm

Ulkohalkaisija

32 mm

Sisähalkaisija

6 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot