Korjaamonostin U-jalustalla, Euro-lavayhteensopiva
Hydraulinen korjaamonostin, eur-lava yhteensopiva
KORJAAMONOSTIN 2000KG
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kuorma voidaan poistaa suoraan Euro-kuormalavoilta ja asettaa suoraan Euro-kuormalavoille samansuuntaisten tukijalkojen, U-jalustan ansiosta
- Nostovarren kaltevuutta voidaan muuttaa hydraulisylinterillä
- Nostovartta voidaan pidentää neljässä vaiheessa
- Kantavuutta voidaan säätää neljässä vaiheessa
- Kaksinopeuksinen hydraulipumppu
- Kokoontaitettava nostin ei tarvitse paljoa tilaa
- Erittäin kompakti profiili
- 360 astetta kääntyvä nostokoukku
- Kuulalaakerilla varustetut polyuretaanipinnoitetut pyörät
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) | 2138 cm |
Leveys | 1110 cm |
Korkeus vähint. | 1770 cm |
Korkeus enint. | 2830 cm |
Kantavuus | 2000 kg |
Tuotteen paino | 232000.000 g |